Beli pemotong granit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Mulai

    Rp1.299.900

    Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Deskripsi:
    RUBI TIGER PLUS pemotong manual adalah pemotong profesional untuk memotong semua jenis ubin keramik, terutama stoneware porselen.Dilengkapi dengan pemisah ponsel berperforma tinggi, TIGER PLUS mampu mengerahkan daya maksimum hingga 900 kilo dan memotong potongan dengan ketebalan antara 3 dan 15 mm.Sistem pemandu ganda dan bantalan geser liniernya menawarkan kenyamanan yang lebih besar dan penilaian yang lebih halus dan presisi, serta visibilitas yang luar biasa pada saat yang sama.Pemisah RUBI TIGER PLUS dilengkapi dengan sistem MAGNET, yang memungkinkan penggunaan pemotong manual hanya dengan satu tangan, sehingga menghasilkan pemotongan yang lebih cepat dan efisien.Basis aluminium yang diekstrusi, dengan profil tertutup TIGER PLUS, dan pemandu baja berdiameter 25 mm, padat, berlapis krom, diperbaiki dan dikalibrasi, membuat rakitan pemotong TIGER PLUS sangat kaku dan mampu memotong secara profesional.Dukungan lateral ganda yang menjadi standar pada TIGER PLUS, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemotongan terukur dan berulang dalam format besar.Pegangan yang menggabungkan pemotong manual TIGER PLUS adalah pegangan yang lembut, dengan sentuhan akhir yang membulat untuk ERGONOMIS dan KENYAMANAN yang lebih besar untuk pemasang profesional.Cutter RUBI TIGER PLUS kompatibel dengan seluruh jajaran roda scoring RUBI, baik dalam diameter (dari 6 mm hingga 22 mm) dan dalam tipe (SILVER, EMAS, ENDURE, dan EXTREME).Merek RUBI dikenal dengan daya tahan dan kualitas alatnya yang luar biasa. Selama lebih dari 65 tahun, RUBI hanya memproduksi produk dengan daya tahan dan ketahanan tinggi, untuk dapat memberikan kinerja terbaik di bawah kondisi kerja terberat dan beradaptasi dengan tuntutan setiap pasar.
  2. Rubi Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    Mulai

    Rp719.900

    KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    atribut:
    • Maximum direct line cutting (mm): 600
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  4. INGCO Tile Cutter
    Mulai

    Rp589.900

    INGCO Tile Cutter
    Deskripsi:
    INGCO Tile Cutter (600 mm) // Alat Potong Keramik Marmer Granit
  5. TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.599.900

    TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Size (mm): 110
    • No Load Speed (rpm): 11000
  6. TORA Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.199.900

    TORA Pemotong Keramik
    atribut:
    • Size (inch): 32
    • Size (mm): 800
    • Cutting Wheel Size (mm): 22x6x6 (2)
    • Min. Cutting Width (mm): 40
    • Cutting Accuracy (mm): ≤ 0.3
    • Cutting Thickness (mm): up to 12
    • Hardened Solid Slide Bar (mm): Ø 16
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
    • Suitable For: Cutting Ceramic & Granite Tiles
    • Tungsten Carbide Bearing Type Cutting Wheel (mm): Ø 22
  7. Rubi Blades for Diamond Wheel Widia Scoring (Mata Pisau Diamond)
    Mulai

    Rp169.900

    Rubi Blades for Diamond Wheel Widia Scoring (Mata Pisau Diamond)
    Deskripsi:
    For cuts with low average difficulties on ceramic & porcelian tiles
  8. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
  9. Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw
    Mulai

    Rp109.999.900

    Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw
    Deskripsi:
    Walk-behind concrete saws with a 4-cycle gasoline engine are used to cut trenches and inlay and stress lines in concrete. Gas-powered concrete saws are slightly more fuel efficient and run cleaner than diesel-powered saws. They are used outdoors where fumes won't build up.
    atribut:
    • Power Source: Gas Powered
    • Item: Walk-Behind Concrete Saw
  10. TOTAL Tile Cutter
    Mulai

    Rp619.900

    TOTAL Tile Cutter
    Deskripsi:
    2pcs Cutting Stone Tungsten Carbide. Blade size: 16x6x3mm. Multi Function: Straight & Diagonal Cutting. Dia. As Sliding: 19mm.
  11. Scotch Double Tape Mounting Strong Indoor (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    Scotch Double Tape Mounting Strong Indoor (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Scotch™ Indoor Double-Sided Mounting Tape 110-S12, merupakan Perekat Serbaguna berukuran 12 mm x 1.5 m, digunakan pada permukaan yang dicat dalam ruangan.
  12. Deli Tile Cutter
    Mulai

    Rp909.900

    Deli Tile Cutter
    atribut:
    • Size (mm): 600
    • Package Type: Carton Box
    • Ref. No.: EDL354060
    • SAP: 100158935
    • Main Material: Steel
    • Package Manner: 1:PCS 4:CAR
    • Product Color : Yellow Black
  13. Rubi Diamond Wheel CEV Pro SRT WET (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp739.900

    Rubi Diamond Wheel CEV Pro SRT WET (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Rubi CEV continuous band diamond blades are the best option for general cutting of ceramic tile. The combination, between the diamond grain and the alloy that makes up the league, makes the RUBI CEV diamond blades perfect for the general cutting of ceramic tiles such as glazed tiles, stoneware, and porcelain tiles. The CEV diamond blades adapt, better than any other blade, to those situations in which the professional ceramic tile setter has to work with ceramic tiles of different natures. The use of a diamond blade of general cut, like the CEV, reduces the dead times generated by the need to change disc each time we change material. In the same way, we obtain a cutting quality and optimum performance in the set of all the materials that can be cut. The CEV diamond blade from RUBI is a continuous band blade. This type of diamond blade gives the professional ceramic tile setter the possibility of obtaining high quality finishes. The design of the RUBI CEV diamond blades makes them ideal for cutting and mulling all types of ceramic tile and other stone coating materials with thicknesses of less than 25 mm.
  14. G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp8.900

    G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    atribut:
    • Volume (g): 11
  15. TOLSEN Tile Cutter
    Mulai

    Rp279.900

    TOLSEN Tile Cutter
    Deskripsi:
    Packing : Color Box
    atribut:
    • Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
    • Max. Cutting (m): 10
    • Length (mm): 400
  16. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
Daftar Harga pemotong granit Terbaru October 2026
Rubi Alat Potong Keramik GranitRp1.299.900
KRISBOW Pemotong Keramik Soft TileRp599.900
Rubi Tile CutterRp1.499.900
KRISBOW Pemotong Keramik ManualRp719.900
INGCO Tile CutterRp589.900
TJAP MATA Mesin Pemotong KeramikRp1.599.900
TORA Pemotong KeramikRp1.199.900
Rubi Manual Tile CutterRp249.900
Rubi Blades for Diamond Wheel Widia Scoring (Mata Pisau Diamond)Rp169.900
Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)Rp11.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)